Zinkové nasazovací závaží na kola Pro hliníkové ráfky automobilů
Zinkové natl. vyvažovací záv., hl. disky, typ 62 Z
ZÁVAŽÍ 62Z PRO ALU KOLA 35G
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Typ 62 Z
- Osvědčená kvalita
Při montáži lze použít nejvýše dva silné údery. Při větším počtu úderů hrozí poškození závaží.
Před instalací zvolte správné závaží podle tvaru disku. Při výběru zohledněte typ disku a tvar lemu.
Hmotnost vyvažovacího závaží | 35 g |
Materiál | Zinek |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Vhodné pro typ ráfku | Hliník |
Délka | 62.1 mm |
Barva | Stříbrošedá |
Hmotnost výrobku (na kus) | 34.400 g |
Srovnávací číslo | Franken 62-Z, Hofmann 666 |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!